Inserto de torneado cermet - VBGT160404R-Y TN610

N.º do artigo: TSS07477
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
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
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Identificação e classificação

Número do artigo TSS07477
EAN/GTIN 4960664789771
Número do fabricante TSS07477
Número L L22140 121389
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Inserto de torneado cermet - VBGT160404R-Y TN610

Característica:

RE (GTC - Radio de esquina): 0.4 mm
IFS (GTC - Insertar código de estilo de montaje): 3
Radio de esquina (RE): 4
S (GTC - Espesor de inserción): 4.76 mm
AN (GTC - ángulo de separación mayor): 5 Degree
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito): 9.525 mm
LE (GTC - Longitud efectiva del borde de corte): 11 mm
L (GTC - Longitud del borde de corte): 16.606 mm
EPSR (GTC - Insertar ángulo incluido): 35 Degree
Tamaño: 1604
TC (GTC - Clase de tolerancia insert): G
MANO (GTC - Insertar mano): R
Categoría: TN610
Descripción: VBGT
Interruptor de chips: Y