Cermet Torneado Inserto - TPMR160304 TN610

N.º do artigo: TSS07245
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
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
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Identificação e classificação

Número do artigo TSS07245
EAN/GTIN 4960664789627
Número do fabricante TSS07245
Número L L22180 142
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Cermet Torneado Inserto - TPMR160304 TN610

Característica:

RE (GTC - Radio de esquina): 0.4 mm
IFS (GTC - Insertar código de estilo de montaje): 1
S (GTC - Espesor de inserción): 3.18 mm
Radio de esquina (RE): 4
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito): 9.525 mm
AN (GTC - ángulo de separación mayor): 11 Degree
L (GTC - Longitud del borde de corte): 16.498 mm
EPSR (GTC - Insertar ángulo incluido): 60 Degree
Tamaño: 1603
TC (GTC - Clase de tolerancia insert): M
MANO (GTC - Insertar mano): N
Categoría: TN610
Descripción: TPMR