Cermet inserto de torneado - WNMG080402PP TN620

N.º do artigo: TSR08615
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
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
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Identificação e classificação

Número do artigo TSR08615
EAN/GTIN 4960664730445
Número do fabricante TSR08615
Número L L22350 182
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Cermet inserto de torneado - WNMG080402PP TN620

Característica:

AN (GTC - ángulo de separación mayor): 0 Degree
RE (GTC - Radio de esquina): 0.2 mm
Radio de esquina (RE): 2
IFS (GTC - Insertar código de estilo de montaje): 2
S (GTC - Espesor de inserción): 4.76 mm
L (GTC - Longitud del borde de corte): 8.687 mm
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito): 12.7 mm
EPSR (GTC - Insertar ángulo incluido): 80 Degree
Tamaño: 804
TC (GTC - Clase de tolerancia insert): M
MANO (GTC - Insertar mano): N
Interruptor de chips: PP
Categoría: TN620
Descripción: WNMG

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a