Inserto de fresado de cermet - BDMT11T304ER-JT TN100M

N.º do artigo: TSP01002
Preço por 1 Peça
Preço líquido: 10,72 €
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identificação e classificação

Número do artigo TSP01002
EAN/GTIN 4960664609710
Número do fabricante TSP01002
Número L L22720 11
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Beschreibung:

Cermet Fräswendeplatte BDMT11T304ER-JT TN100M

Merkmal:

RE (GTC - Eckenradius): 0.4 mm
D1 (GTC - Durchmesser Befestigungsbohrung): 2.8 mm
IFS (AGB – Code für Montageart einfügen): 3
S (GTC - Plattendicke): 3.8 mm
Eckenradius/Fase: 4
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser): 6.3 mm
W1 (GTC - Plattenbreite): 6.3 mm
L (GTC - Schneidkantenlänge): 11 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß): 15 Degree
EPSR (GTC – Winkel mit Einsatz): 80 Degree
Größe: 11T3
Beschreibung: BDMT
Spanbrecher: JT
CBMD (GTC – Herstellerbezeichnung für Spanbrecher): JT
TC (AGB - Toleranzklasse Wendeplatte): M
HAND (GTC - Einlegehand): R
Grad: TN100M

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Panfletos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulários

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoções

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a