Inserto de fresado de cermet - TPKN1603PDTR TN100M

N.º do artigo: TSP00910
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
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
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo TSP00910
EAN/GTIN 4960664193424
Número do fabricante TSP00910
Número L L22730 2
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Inserto de fresado de cermet - TPKN1603PDTR TN100M

Característica:

BS (GTC - Longitud del borde del limpiaparabrisas): 0.7 mm
IFS (GTC - Insertar código de estilo de montaje): 1
BCH (GTC - Longitud del chaflán de esquina): 1.2 mm
S (GTC - Espesor de inserción): 3.18 mm
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito): 9.525 mm
AN (GTC - ángulo de separación mayor): 11 Degree
AS (GTC - ángulo de separación borde del limpiaparabrisas): 15 Degree
L (GTC - Longitud del borde de corte): 16.5 mm
KCH (GTC - ángulo de chaflán de esquina): 30 Degree
EPSR (GTC - Insertar ángulo incluido): 60 Degree
KRINS (GTC - Ángulo de corte mayor): 90 Degree
Tamaño: 1603
TC (GTC - Clase de tolerancia insert): K
MANO (GTC - Insertar mano): R
Categoría: TN100M
Descripción: TPKN