Inserto de fresado de cermet - SPMN120308 TN100M

N.º do artigo: TSP00765
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
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
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo TSP00765
EAN/GTIN 4960664253302
Número do fabricante TSP00765
Número L L22270 1435
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Inserto de fresado de cermet - SPMN120308 TN100M

Característica:

RE (GTC - Radio de esquina): 0.8 mm
IFS (GTC - Insertar código de estilo de montaje): 1
S (GTC - Espesor de inserción): 3.18 mm
Radio de esquina (RE): 8
AN (GTC - ángulo de separación mayor): 11 Degree
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito): 12.7 mm
L (GTC - Longitud del borde de corte): 12.7 mm
EPSR (GTC - Insertar ángulo incluido): 90 Degree
Tamaño: 1203
TC (GTC - Clase de tolerancia insert): M
MANO (GTC - Insertar mano): N
Descripción: SPMN
Categoría: TN100M