Inserto de fresado de cermet - SEEN1203AFTN TN100M

N.º do artigo: TSP00605
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
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
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo TSP00605
EAN/GTIN 4960664202430
Número do fabricante TSP00605
Número L L22730 19
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Inserto de fresado de cermet - SEEN1203AFTN TN100M

Característica:

IFS (GTC - Insertar código de estilo de montaje): 1
BS (GTC - Longitud del borde del limpiaparabrisas): 1.4 mm
S (GTC - Espesor de inserción): 3.18 mm
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito): 12.7 mm
L (GTC - Longitud del borde de corte): 12.7 mm
AN (GTC - ángulo de separación mayor): 20 Degree
AS (GTC - ángulo de separación borde del limpiaparabrisas): 25 Degree
KRINS (GTC - Ángulo de corte mayor): 45 Degree
EPSR (GTC - Insertar ángulo incluido): 90 Degree
Tamaño: 1203
TC (GTC - Clase de tolerancia insert): E
MANO (GTC - Insertar mano): N
Descripción: SEEN
Categoría: TN100M