Inserto de rosca cermet - TTX32R6001 TC60

N.º do artigo: TSB09105
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo TSB09105
EAN/GTIN 4960664066056
Número do fabricante TSB09105
Número L L22700 9
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Inserto de rosca cermet - TTX32R6001 TC60

Característica:

NT (GTC - recuento de dientes): 1
TPN (GTC - Thread Pitch mínimo): 1 mm
CEDC (GTC - Conteo de flautas): 3
S1 (GTC - Espesor total de inserción): 3.18 mm
D1 (GTC - Diámetro del agujero de fijación): 4.4 mm
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito): 9.525 mm
PAL (GTC - Ángulo de perfil mano izquierda): 30 Degree
PAR (GTC - Ángulo de perfil a la derecha): 30 Degree
EPSR (GTC - Insertar ángulo incluido): 60 Degree
PNA (GTC - Perfil incluido ángulo): 60 Degree
TTP (GTC - Tipo de rosca): A
RECUBRIMIENTO (GTC - Recubrimiento): CERMET
CECC (GTC - Cutting edge Código de condición): F
THFT (GTC - Tipo de forma de hilo): M
MANO (GTC - Insertar mano): R
TCE (GTC - código de punta de corte): S
TPT (GTC - Tipo de perfil de rosca): V