Inserto de rosca cermet - 16ER5502 TC60

N.º do artigo: TSB01143
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
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
Número do artigo TSB01143
EAN/GTIN 4960664060641
Número do fabricante TSB01143
Número L L22110 468
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Inserto de rosca cermet - 16ER5502 TC60

Característica:

BLD (DIN4000 - Código de estilo de herramienta): 8
A1 (DIN4000 - Formulario de Perfil): 8
A5 (DIN4000 - Tipo de forma de hilo): W
A71 (DIN4000 - Roscas por pulgada mínimo): 18
A72 (DIN4000 - Roscas por pulgada máximo): 9
B5 (DIN4000 - Perfil incluido ángulo): 55 Degree
B6 (DIN4000 - Ángulo de perfil derecho): 27.5 Degree
B7 (DIN4000 - Ángulo de perfil mano izquierda): 27.5 Degree
C8 (DIN4000 - Radio de punto): 0.2 mm
D7 (DIN4000 - Insertar ángulo de rastrillo): 10 Degree
E41 (DIN4000 - Cutting edge Código de condición): E
E7 (DIN4000 - Insertar mano): R
F1 (DIN4000 - Tipo de rosca): A
F2 (DIN4000 - Conteo de flautas): 3
F3 (DIN4000 - recuento de dientes): 1
F4 (DIN4000 - Tipo de perfil de rosca): T
G3 (DIN4000 - diámetro del círculo inscripto): 9.525 mm
G4 (DIN4000 - Espesor total de inserción): 3.68 mm
G5 (DIN4000 - Insertar código de estilo de montaje): 4
G6 (DIN4000 - Diámetro del agujero de fijación): 4 mm
G7 (DIN4000 - Espesor de inserción): 3.48 mm
G8 (DIN4000 - Insertar ángulo incluido): 60 Degree
H5 (DIN4000 - Recubrimiento): CERMET
H6 (DIN4000 - código de punta de corte): S