Hydro Chuck UNI - SK40 D32 A80.5

N.º do artigo: TQP00248
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Tipo de produto Cono de expansión hidráulica

Identificação e classificação

Número do artigo TQP00248
EAN/GTIN 5715477001720
Número do fabricante TQP00248
Número L L22140 129287
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Hydro Chuck UNI - SK40 D32 A80.5

Característica:

Para el diámetro de caña (DCON): 32,00
Diámetro externo más pequeño (BD_1): 60,0
Sobresaliente: 61,4
Diámetro externo medio (BD_2): 63,0
Diámetro externo más grande (BD_4): 72,9
Longitud A (LPR): 80,5
Tipo: SK40