Portaherramientas de torneado - C5-SVJBR-35060-11-DC-KUA

N.º do artigo: TQN00050
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
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo TQN00050
EAN/GTIN 5715477000549
Número do fabricante TQN00050
Número L L22680 54
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Portaherramientas de torneado - C5-SVJBR-35060-11-DC-KUA

Característica:

Tamaño de inserción: 11
Tamaño de inserción: 11
Anchura de caña (B): 50
Diámetro de vástago (DCON): 50
Longitud total (LF/OAL): 60
Longitud total (OAL): 60
Tipo: Right
Tipo: Right
Material: Steel
Refrigerante interno: Yes
Refrigerante interno: Yes