Portaherramientas de torneado - C5-DVVNN-00065-16-DC-KUA

N.º do artigo: TQN00038
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
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo TQN00038
EAN/GTIN 5715477000426
Número do fabricante TQN00038
Número L L22140 128674
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Portaherramientas de torneado - C5-DVVNN-00065-16-DC-KUA

Característica:

Tamaño de inserción: 16
Tamaño de inserción: 16
Anchura de caña (B): 50
Diámetro de vástago (DCON): 50
Longitud total (LF/OAL): 65
Longitud total (OAL): 65
Tipo: N
Tipo: N
Material: Steel
Refrigerante interno: Yes
Refrigerante interno: Yes