Portaherramientas de torneado - C4-DCLNL-27050-12-DC-KUA

N.º do artigo: TQN00004
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
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo TQN00004
EAN/GTIN 5715477000082
Número do fabricante TQN00004
Número L L22680 55
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Portaherramientas de torneado - C4-DCLNL-27050-12-DC-KUA

Característica:

Tamaño de inserción: 12
Tamaño de inserción: 12
Anchura de caña (B): 40
Diámetro de vástago (DCON): 40
Longitud total (LF/OAL): 50
Longitud total (OAL): 50
Tipo: Left
Tipo: Left
Material: Steel
Refrigerante interno: Yes
Refrigerante interno: Yes