Taladro giratorio SC 13,70 8xD HA IC - QDA1370X08S140C

N.º do artigo: TQM00551
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
Tipo de produto Broca espiral

Identificação e classificação

Número do artigo TQM00551
EAN/GTIN 4960664000722
Número do fabricante TQM00551
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Taladro giratorio SC 13,70 8xD HA IC - QDA1370X08S140C

Característica:

Número de flautas: 2
Longitud de caña (LS): 45
Ángulo de punto (SIG): 140
Longitud total (OAL): 182
Longitud de la flauta (LCF): 133,0
Diámetro de vástago (DCON): 14,00
Profundidad de perforación (RDD): 8xD
Recubrimiento: Coated
Tipo de vástago: Cylindrical
Diámetro (DC): ø13,70
Sentido del corte: Right
Material de corte: Solid carbide
Refrigerante interno: Yes