Taladro giratorio SC 5,30 8xD HA IC - QDA0530X08S060C

N.º do artigo: TQM00487
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
Tipo de produto Broca espiral

Identificação e classificação

Número do artigo TQM00487
EAN/GTIN 4960664000081
Número do fabricante TQM00487
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Taladro giratorio SC 5,30 8xD HA IC - QDA0530X08S060C

Característica:

Número de flautas: 2
Longitud de caña (LS): 36
Longitud total (OAL): 97
Ángulo de punto (SIG): 140
Longitud de la flauta (LCF): 57,0
Diámetro de vástago (DCON): 6,00
Profundidad de perforación (RDD): 8xD
Recubrimiento: Coated
Tipo de vástago: Cylindrical
Diámetro (DC): ø5,30
Sentido del corte: Right
Material de corte: Solid carbide
Refrigerante interno: Yes