SC taladro de torsión 4,60 8xD HA IC - QDA0460X08S060C

N.º do artigo: TQM00480
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
Tipo de produto Broca espiral

Identificação e classificação

Número do artigo TQM00480
EAN/GTIN 4960664000012
Número do fabricante TQM00480
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • SC taladro de torsión 4,60 8xD HA IC - QDA0460X08S060C

Característica:

Número de flautas: 2
Longitud de caña (LS): 36
Longitud total (OAL): 97
Ángulo de punto (SIG): 140
Longitud de la flauta (LCF): 46,0
Diámetro de vástago (DCON): 6,00
Profundidad de perforación (RDD): 8xD
Recubrimiento: Coated
Tipo de vástago: Cylindrical
Diámetro (DC): ø4,60
Sentido del corte: Right
Material de corte: Solid carbide
Refrigerante interno: Yes

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Comissão fixa

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a