Taladro giratorio SC 15,00 5xD HA IC - QDA1500X05S160C

N.º do artigo: TQM00451
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Broca espiral

Identificação e classificação

Número do artigo TQM00451
EAN/GTIN 4960664999712
Número do fabricante TQM00451
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Taladro giratorio SC 15,00 5xD HA IC - QDA1500X05S160C

Característica:

Número de flautas: 2
Longitud de caña (LS): 48
Longitud total (OAL): 133
Ángulo de punto (SIG): 140
Diámetro de vástago (DCON): 16,00
Profundidad de perforación (RDD): 5xD
Longitud de la flauta (LCF): 83,0
Recubrimiento: Coated
Tipo de vástago: Cylindrical
Diámetro (DC): ø15,00
Sentido del corte: Right
Material de corte: Solid carbide
Refrigerante interno: Yes

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a