Taladro giratorio SC 13,30 5xD HA IC - QDA1330X05S140C

N.º do artigo: TQM00445
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
Tipo de produto Broca espiral

Identificação e classificação

Número do artigo TQM00445
EAN/GTIN 4960664999651
Número do fabricante TQM00445
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Taladro giratorio SC 13,30 5xD HA IC - QDA1330X05S140C

Característica:

Número de flautas: 2
Longitud de caña (LS): 45
Longitud total (OAL): 124
Ángulo de punto (SIG): 140
Diámetro de vástago (DCON): 14,00
Profundidad de perforación (RDD): 5xD
Longitud de la flauta (LCF): 77,0
Recubrimiento: Coated
Tipo de vástago: Cylindrical
Diámetro (DC): ø13,30
Sentido del corte: Right
Material de corte: Solid carbide
Refrigerante interno: Yes