Taladro giratorio SC 11,50 5xD HA IC - QDA1150X05S120C

N.º do artigo: TQM00437
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
Tipo de produto Broca espiral

Identificação e classificação

Número do artigo TQM00437
EAN/GTIN 4960664999576
Número do fabricante TQM00437
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Taladro giratorio SC 11,50 5xD HA IC - QDA1150X05S120C

Característica:

Número de flautas: 2
Longitud de caña (LS): 45
Longitud total (OAL): 118
Ángulo de punto (SIG): 140
Diámetro de vástago (DCON): 12,00
Profundidad de perforación (RDD): 5xD
Longitud de la flauta (LCF): 71,0
Recubrimiento: Coated
Tipo de vástago: Cylindrical
Diámetro (DC): ø11,50
Sentido del corte: Right
Material de corte: Solid carbide
Refrigerante interno: Yes