Taladro giratorio SC 7,70 5xD HA IC - QDA0770X05S080C

N.º do artigo: TQM00407
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
Tipo de produto Broca espiral

Identificação e classificação

Número do artigo TQM00407
EAN/GTIN 4960664995271
Número do fabricante TQM00407
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Taladro giratorio SC 7,70 5xD HA IC - QDA0770X05S080C

Característica:

Número de flautas: 2
Longitud de caña (LS): 36
Longitud total (OAL): 91
Ángulo de punto (SIG): 140
Longitud de la flauta (LCF): 53,0
Profundidad de perforación (RDD): 5xD
Diámetro de vástago (DCON): 8,00
Recubrimiento: Coated
Tipo de vástago: Cylindrical
Diámetro (DC): ø7,70
Sentido del corte: Right
Material de corte: Solid carbide
Refrigerante interno: Yes