Taladro giratorio SC 19,50 5xD HA - QDA1950X05S200N

N.º do artigo: TQM00358
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
Tipo de produto Broca espiral

Identificação e classificação

Número do artigo TQM00358
EAN/GTIN 4960664998982
Número do fabricante TQM00358
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Taladro giratorio SC 19,50 5xD HA - QDA1950X05S200N

Característica:

Número de flautas: 2
Longitud de caña (LS): 50
Ángulo de punto (SIG): 140
Longitud total (OAL): 153
Longitud de la flauta (LCF): 101,0
Diámetro de vástago (DCON): 20,00
Profundidad de perforación (RDD): 5xD
Recubrimiento: Coated
Tipo de vástago: Cylindrical
Refrigerante interno: No
Diámetro (DC): ø19,50
Sentido del corte: Right
Material de corte: Solid carbide