Taladro giratorio SC 8,10 5xD HA - QDA0810X05S100N

N.º do artigo: TQM00307
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
Tipo de produto Broca espiral

Identificação e classificação

Número do artigo TQM00307
EAN/GTIN 4960664998470
Número do fabricante TQM00307
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Taladro giratorio SC 8,10 5xD HA - QDA0810X05S100N

Característica:

Número de flautas: 2
Longitud de caña (LS): 40
Longitud total (OAL): 103
Ángulo de punto (SIG): 140
Diámetro de vástago (DCON): 10,00
Profundidad de perforación (RDD): 5xD
Longitud de la flauta (LCF): 61,0
Recubrimiento: Coated
Tipo de vástago: Cylindrical
Refrigerante interno: No
Diámetro (DC): ø8,10
Sentido del corte: Right
Material de corte: Solid carbide