Molino final del SC - 5QECL100-520-10VTL

N.º do artigo: TQF00102
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
Tipo de produto Fresa angular

Identificação e classificação

Número do artigo TQF00102
EAN/GTIN 4960664995080
Número do fabricante TQF00102
Número L L22140 125129
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Molino final del SC - 5QECL100-520-10VTL

Característica:

Número de flautas: 5
Radio de esquina / radio (RE): 0,00
Diámetro de vástago (DCON): 10,0
Longitud total (OAL): 100,0
Longitud de corte (APMX): 52,00
Receso (LDN): 59,0
Diámetro del cuello (DN): 9,5
Recubrimiento: Coated
Diámetro (DC): ø10,0
Material de corte: Solid carbide
Tipo de vástago: Weldon
Tono diferencial: Yes