Molino final del SC - 5QECL060-320-06VTL

N.º do artigo: TQF00100
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
Tipo de produto Fresa angular

Identificação e classificação

Número do artigo TQF00100
EAN/GTIN 4960664995066
Número do fabricante TQF00100
Número L L22140 125127
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Molino final del SC - 5QECL060-320-06VTL

Característica:

Número de flautas: 5
Radio de esquina / radio (RE): 0,00
Longitud de corte (APMX): 32,00
Receso (LDN): 38,0
Diámetro del cuello (DN): 5,6
Diámetro de vástago (DCON): 6,0
Longitud total (OAL): 75,0
Recubrimiento: Coated
Diámetro (DC): ø6,0
Material de corte: Solid carbide
Tipo de vástago: Weldon
Tono diferencial: Yes