Molino de extremo SC - 4QFRM100-220-10-R20-VGL

N.º do artigo: TQE00115
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
Tipo de produto Fresa angular

Identificação e classificação

Número do artigo TQE00115
EAN/GTIN 4960664999446
Número do fabricante TQE00115
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Molino de extremo SC - 4QFRM100-220-10-R20-VGL

Característica:

Número de flautas: 4
Diámetro de vástago (DCON): 10,0
Radio de esquina / radio (RE): 2,00
Longitud de corte (APMX): 22,00
Receso (LDN): 30,0
Longitud total (OAL): 70,0
Diámetro del cuello (DN): 9,2
Recubrimiento: Coated
Diámetro (DC): ø10,0
Material de corte: Solid carbide
Tipo de vástago: Weldon
Tono diferencial: Yes