Molino de extremo SC - 4QFRM080-200-08-R10-H

N.º do artigo: TQD10115
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
Tipo de produto Fresa angular

Identificação e classificação

Número do artigo TQD10115
EAN/GTIN 4960664987238
Número do fabricante TQD10115
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Molino de extremo SC - 4QFRM080-200-08-R10-H

Característica:

Número de flautas: 4
Radio de esquina / radio (RE): 1,00
Longitud de corte (APMX): 20,00
Longitud total (OAL): 64,0
Diámetro de vástago (DCON): 8,0
Recubrimiento: Coated
Tipo de vástago: Cylindrical
Tipo de herramienta: End Mills
Tono diferencial: No
Diámetro (DC): ø8,0
Material de corte: Solid carbide