Molino de extremo SC - 4QFRM040-120-04-R05-H

N.º do artigo: TQD10105
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Fresa angular

Identificação e classificação

Número do artigo TQD10105
EAN/GTIN 4960664987139
Número do fabricante TQD10105
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Molino de extremo SC - 4QFRM040-120-04-R05-H

Característica:

Número de flautas: 4
Radio de esquina / radio (RE): 0,50
Longitud de corte (APMX): 12,00
Diámetro de vástago (DCON): 4,0
Longitud total (OAL): 50,0
Recubrimiento: Coated
Tipo de vástago: Cylindrical
Tipo de herramienta: End Mills
Tono diferencial: No
Diámetro (DC): ø4,0
Material de corte: Solid carbide

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a