Molino de extremo SC - 4QFRM200-380-20-R30-VE

N.º do artigo: TQC10130
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
Tipo de produto Fresa angular

Identificação e classificação

Número do artigo TQC10130
EAN/GTIN 4960664986927
Número do fabricante TQC10130
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Molino de extremo SC - 4QFRM200-380-20-R30-VE

Característica:

Número de flautas: 4
Longitud total (OAL): 100,0
Diámetro de vástago (DCON): 20,0
Radio de esquina / radio (RE): 3,00
Longitud de corte (APMX): 38,00
Recubrimiento: Coated
Tipo de vástago: Cylindrical
Tipo de herramienta: End Mills
Diámetro (DC): ø20,0
Material de corte: Solid carbide
Tono diferencial: Yes