Molino de extremo SC - 4QFRM040-120-04-R05-VE

N.º do artigo: TQC10105
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
Tipo de produto Fresa angular

Identificação e classificação

Número do artigo TQC10105
EAN/GTIN 4960664986675
Número do fabricante TQC10105
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Molino de extremo SC - 4QFRM040-120-04-R05-VE

Característica:

Número de flautas: 4
Radio de esquina / radio (RE): 0,50
Longitud de corte (APMX): 12,00
Diámetro de vástago (DCON): 4,0
Longitud total (OAL): 50,0
Recubrimiento: Coated
Tipo de vástago: Cylindrical
Tipo de herramienta: End Mills
Diámetro (DC): ø4,0
Material de corte: Solid carbide
Tono diferencial: Yes