Molino de extremo SC - 4QFSM120-260-12-VE

N.º do artigo: TQC00106
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
Tipo de produto Fresa angular

Identificação e classificação

Número do artigo TQC00106
EAN/GTIN 4960664986583
Número do fabricante TQC00106
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Molino de extremo SC - 4QFSM120-260-12-VE

Característica:

Número de flautas: 4
Radio de esquina / radio (RE): 0,00
Diámetro de vástago (DCON): 12,0
Longitud de corte (APMX): 26,00
Longitud total (OAL): 75,0
Recubrimiento: Coated
Tipo de vástago: Cylindrical
Tipo de herramienta: End Mills
Diámetro (DC): ø12,0
Material de corte: Solid carbide
Tono diferencial: Yes