Molino de extremo SC - 4QFSM200-380-20-VG

N.º do artigo: TQB00112
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
Tipo de produto Fresa angular

Identificação e classificação

Número do artigo TQB00112
EAN/GTIN 4960664986507
Número do fabricante TQB00112
Número L L22120 69
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Molino de extremo SC - 4QFSM200-380-20-VG

Característica:

Número de flautas: 4
Radio de esquina / radio (RE): 0,00
Longitud total (OAL): 100,0
Diámetro de vástago (DCON): 20,0
Longitud de corte (APMX): 38,00
Recubrimiento: Coated
Tipo de vástago: Cylindrical
Tipo de herramienta: End Mills
Diámetro (DC): ø20,0
Material de corte: Solid carbide
Tono diferencial: Yes