Molino final del SC - 2QFSM040-120-04

N.º do artigo: TQA00102
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
Tipo de produto Fresa angular

Identificação e classificação

Número do artigo TQA00102
EAN/GTIN 4960664987412
Número do fabricante TQA00102
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Molino final del SC - 2QFSM040-120-04

Característica:

Número de flautas: 2
Radio de esquina / radio (RE): 0,00
Longitud de corte (APMX): 12,00
Diámetro de vástago (DCON): 4,0
Longitud total (OAL): 50,0
Recubrimiento: Coated
Tipo de vástago: Cylindrical
Tipo de herramienta: End Mills
Tono diferencial: No
Diámetro (DC): ø4,0
Material de corte: Solid carbide