simturn PX soporte de sujeción, acero, mango redondo, alimentación interna de refrigerante, D=12,7 mm, L2=6,6 mm

N.º do artigo: TP3.L08.0.500.06 ST R
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo TP3.L08.0.500.06 ST R
EAN/GTIN 4069769287172
Número do fabricante A60H
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Soporte de apriete SIMTEK simturn PX
Acero, mango redondo, alimentación interna de refrigerante
D=12,7 mm, L2=6,6 mm

Parámetros técnicos:

  • ØD = 12,70 mm (tolerancia h6)
  • ØDmin (agujero mín.) = 7,80 mm
  • Destornillador = T7F
  • Tornillo = ATK9
  • L1 = 80,0 mm
  • h = 11,70 mm
  • L2 = 6,60 mm
  • ØD1 = 6,60 mm