simturn KX soporte de sujeción, herramienta portadora para sistema de cambio rápido, LH=17,5 mm, L2=10,5 mm, tmax1=3

N.º do artigo: TOS.K.TK2.A.02A.IC R
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo TOS.K.TK2.A.02A.IC R
EAN/GTIN 4069769286564
Número do fabricante BDTG
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Soporte de apriete SIMTEK simturn KX
Portaherramientas para sistema de cambio rápido
LH=17,5 mm, L2=10,5 mm, tmax1=3

Parámetros técnicos:

  • L2 = 10,50 mm
  • Tornillo = ATKK
  • L1 = 31,0 mm
  • tmax1 = 3,0 mm
  • LH = 17,50 mm