simturn F3 Soporte de sujeción, cassette regulable en altura para mecanizado en retroceso, Para simturn F3

N.º do artigo: TOG.K.TF3.01.B1 L
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Número do artigo TOG.K.TF3.01.B1 L
EAN/GTIN 4069769285673
Número do fabricante AZHQ
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Soporte de sujeción SIMTEK simturn F3
Cassette regulable en altura para el mecanizado posterior
Para simturn F3

Parámetros técnicos:

  • b = 24,0 mm
  • LK = 10,0 mm
  • h = 43,0 mm
  • f = 30,75 mm
  • L1 = 46,0 mm
  • L2 = 27,0 mm
  • Destornillador = T20R
  • Tornillo = ATKP
  • w = 5,5 mm
  • Con alimentación de refrigerante = Sí / Sí