simturn E3 Soporte de sujeción, cassette regulable en altura para mecanizado en retroceso, Para simturn E3

N.º do artigo: TOG.K.TE3.B1 R
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo TOG.K.TE3.B1 R
EAN/GTIN 4069769285611
Número do fabricante AT4H
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Soporte de sujeción SIMTEK simturn E3
Cassette regulable en altura para el mecanizado posterior
Para simturn E3

Parámetros técnicos:

  • Con alimentación de refrigerante = Sí / Sí
  • Destornillador = T20R
  • Tornillo = ATKP
  • tmáx = 4,5 mm
  • LK = 10,0 mm
  • L2 = 27,0 mm
  • L1 = 46,0 mm
  • f = 31,4 mm
  • b = 24,0 mm
  • h = 43,0 mm