simturn H2 soporte de sujeción, casete para sistema modular de herramientas TOA, Para simturn H2

N.º do artigo: TOA.TH2.29.40 L
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Número do artigo TOA.TH2.29.40 L
EAN/GTIN 4069769284126
Número do fabricante AZB2
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Soporte de sujeción SIMTEK simturn H2
Cassette para sistema modular de herramientas TOA
Para simturn H2

Parámetros técnicos:

  • h1 = 31,6 mm
  • Destornillador = T20T
  • Tornillo = ASCD
  • w≤ = 5,0 mm
  • w≥ = 3,81 mm
  • LK = 29,0 mm
  • L1 = 47,9 mm
  • f1 = 14,0 mm
  • b = 16,0 mm
  • tmáx = 18,0 mm