simturn F3 Soporte de sujeción, casete para sistema modular de herramientas TOA, Para simturn F3

N.º do artigo: TOA.TF3.51.C.29.05 R
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Número do artigo TOA.TF3.51.C.29.05 R
EAN/GTIN 4069769283952
Número do fabricante AZAQ
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Soporte de sujeción SIMTEK simturn F3
Casete para sistema modular de herramientas TOA
Para simturn F3

Parámetros técnicos:

  • LK = 29,0 mm
  • b = 16,0 mm
  • Destornillador = T20R
  • Tornillo = ASCC
  • L1 = 47,9 mm
  • h1 = 31,6 mm
  • f1 = 10,9 mm
  • f = 16,4 mm
  • tmáx = 5,5 mm