simturn GX soporte de sujeción, casete para sistema modular de herramientas TOA, tmax=20 mm

N.º do artigo: TOA.G18.36.03 L
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo TOA.G18.36.03 L
EAN/GTIN 4069769283402
Número do fabricante AZA5
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Soporte de apriete SIMTEK simturn GX
Casete para sistema modular de herramientas TOA
tmax=20 mm

Parámetros técnicos:

  • L1 = 54,9 mm
  • b = 16,0 mm
  • f1 = 14,50 mm
  • LK = 36,0 mm
  • tmáx = 20,0 mm
  • w≤ = 4,0 mm
  • w≥ = 3,0 mm
  • Tornillo = ASCD
  • h1 = 31,6 mm
  • Destornillador = T20T