simturn E12 soporte de sujeción, casete para sistema modular de herramientas TOA, tmax=6 mm

N.º do artigo: TOA.E60.19.03 R
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Número do artigo TOA.E60.19.03 R
EAN/GTIN 4069769282986
Número do fabricante AZAD
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Soporte de sujeción SIMTEK simturn E12
Casete para sistema modular de herramientas TOA
tmax=6 mm

Parámetros técnicos:

  • f1 = 15,7 mm
  • tmáx = 6,0 mm
  • L1 = 37,9 mm
  • h1 = 31,6 mm
  • Elemento de sujeción = E16.1-4 IC R/L
  • b = 19,2 mm
  • w≤ = 4,0 mm
  • w≥ = 3,0 mm
  • LK = 19,0 mm