Medidor de espesor de material ultrasónico - externo TN 60-0.01EE, Legibilidad 0,01 mm, frecuencia de medición 5 MHz

N.º do artigo: TN 60-0.01EE
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
Tipo de produto Medidor de espesor de capa

Identificação e classificação

Número do artigo TN 60-0.01EE
EAN/GTIN 4045761158627
Número do fabricante TN 60-0.01EE
Número L L40250 1209
Fabricante/responsável Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrição

Descrição:

  • Sonda de medición externa
  • Interfaz de datos RS-232, de serie
  • Modo “Scan” (10 mediciónes por seg.) o modo de medición del punto singular elegible
  • Memoria interna
  • Unidades seleccionables: mm, inch
  • Dos modos de medición para la determinación del grosor del material:- Modo pulso-eco- Modo eco-eco
  • Mediciones eco-eco: Determinación del grosor real del material con independencia del revestimiento que pueda llevar. De esta forma puede determinarse el grosor de una pared, p. ej. de unos tubos, sin destrucción sin retirar el recubrimiento. En la pantalla se mostrará el valor de medición ya corregido en función del grosor del recubrimiento
  • Las mediciones eco-eco solo son posibles con el sonda de medición incluido en el suministro (ATU-US12, véase accesorios)
  • Suministro en un sólido maletin transporte

Característica:

  • Precisión de la medición: 0,5% del [Max] ± 0,04 mm
  • Dimensiones totales A×P×A 150×74×32 mm
  • Uso con pilas, pilas de serie 2×1.5 V AA, función AUTO-OFF para ahorrar energía
  • Peso neto aprox. 0,25 kg

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados