Inserto de torneado de carburo - VBMT110304GP CA125P

N.º do artigo: TMK00441
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Identificação e classificação

Número do artigo TMK00441
EAN/GTIN 4960664016563
Número do fabricante TMK00441
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Inserto de torneado de carburo - VBMT110304GP CA125P

Característica:

Radio de esquina (RE): 4
Tamaño: 1103
Categoría: CA125P
Interruptor de chips: GP
Descripción: VBMT

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a