Inserto de perforación de carburo - SCMT040205-GH-E CA415D

N.º do artigo: TMG05642
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
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
Tipo de produto Plaquita de corte para taladrado

Identificação e classificação

Número do artigo TMG05642
EAN/GTIN 4960664875429
Número do fabricante TMG05642
Número L L22150 407
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Inserto de perforación de carburo - SCMT040205-GH-E CA415D

Característica:

RE (GTC - Radio de esquina): 0.5 mm
S (GTC - Espesor de inserción): 2.2 mm
IFS (GTC - Insertar código de estilo de montaje): 3
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito): 4.8 mm
L (GTC - Longitud del borde de corte): 4.8 mm
Radio de esquina (RE): 5
AN (GTC - ángulo de separación mayor): 7 Degree
EPSR (GTC - Insertar ángulo incluido): 90 Degree
Tamaño: 402
Categoría: CA415D
CBMD (GTC - designación del fabricante de los interruptores de chips): GH
Interruptor de chips: GH-E
TC (GTC - Clase de tolerancia insert): M
MANO (GTC - Insertar mano): N
Descripción: SCMT