Inserto de fresado de carburo - WNMU080608EN-GM CA6535

N.º do artigo: TMA09310
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
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
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Identificação e classificação

Número do artigo TMA09310
EAN/GTIN 4960664686544
Número do fabricante TMA09310
Número L L22140 346
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Inserto de fresado de carburo - WNMU080608EN-GM CA6535

Característica:

AN (GTC - ángulo de separación mayor): 0 Degree
RE (GTC - Radio de esquina): 0.8 mm
IFS (GTC - Insertar código de estilo de montaje): 3
D1 (GTC - Diámetro del agujero de fijación): 6.2 mm
S (GTC - Espesor de inserción): 6.65 mm
Radio de esquina/chaflán: 8
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito): 14.02 mm
EPSR (GTC - Insertar ángulo incluido): 80 Degree
Tamaño: 806
Categoría: CA6535
RECUBRIMIENTO (GTC - Recubrimiento): CVD
Interruptor de chips: GM
CBMD (GTC - designación del fabricante de los interruptores de chips): GM
TC (GTC - Clase de tolerancia insert): M
MANO (GTC - Insertar mano): N
Descripción: WNMU