Inserto de fresado de carburo - LOMU150504ER-GM CA6535

N.º do artigo: TMA04346
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
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
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo TMA04346
EAN/GTIN 4960664686445
Número do fabricante TMA04346
Número L L22140 605
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Inserto de fresado de carburo - LOMU150504ER-GM CA6535

Característica:

AN (GTC - ángulo de separación mayor): 0 Degree
RE (GTC - Radio de esquina): 0.4 mm
IFS (GTC - Insertar código de estilo de montaje): 3
Radio de esquina/chaflán: 4
D1 (GTC - Diámetro del agujero de fijación): 4.8 mm
S (GTC - Espesor de inserción): 5.6 mm
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito): 9.2 mm
W1 (GTC - Ancho de inserción): 9.2 mm
L (GTC - Longitud del borde de corte): 15.7 mm
EPSR (GTC - Insertar ángulo incluido): 88 Degree
Tamaño: 1505
Categoría: CA6535
RECUBRIMIENTO (GTC - Recubrimiento): CVD
Interruptor de chips: GM
CBMD (GTC - designación del fabricante de los interruptores de chips): GM
Descripción: LOMU
TC (GTC - Clase de tolerancia insert): M
MANO (GTC - Insertar mano): R