Inserto de fresado de carburo - RPMT10T3M0ER-GM CA6535

N.º do artigo: TMA01600
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
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
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo TMA01600
EAN/GTIN 4960664706570
Número do fabricante TMA01600
Número L L22140 432
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Inserto de fresado de carburo - RPMT10T3M0ER-GM CA6535

Característica:

IFS (GTC - Insertar código de estilo de montaje): 3
S (GTC - Espesor de inserción): 3.97 mm
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito): 10 mm
AN (GTC - ángulo de separación mayor): 11 Degree
Tamaño: 10T3
Categoría: CA6535
Interruptor de chips: GM
CBMD (GTC - designación del fabricante de los interruptores de chips): GM
TC (GTC - Clase de tolerancia insert): M
MANO (GTC - Insertar mano): N
Descripción: RPMT