Inserto de fresado de carburo - BDMT11T304ER-JT CA6535

N.º do artigo: TMA00360
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
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
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Identificação e classificação

Número do artigo TMA00360
EAN/GTIN 4960664686247
Número do fabricante TMA00360
Número L L22140 481
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Inserto de fresado de carburo - BDMT11T304ER-JT CA6535

Característica:

RE (GTC - Radio de esquina): 0.4 mm
D1 (GTC - Diámetro del agujero de fijación): 2.8 mm
IFS (GTC - Insertar código de estilo de montaje): 3
S (GTC - Espesor de inserción): 3.8 mm
Radio de esquina/chaflán: 4
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito): 6.3 mm
W1 (GTC - Ancho de inserción): 6.3 mm
L (GTC - Longitud del borde de corte): 11 mm
AN (GTC - ángulo de separación mayor): 15 Degree
EPSR (GTC - Insertar ángulo incluido): 80 Degree
Tamaño: 11T3
Descripción: BDMT
Categoría: CA6535
RECUBRIMIENTO (GTC - Recubrimiento): CVD
Interruptor de chips: JT
CBMD (GTC - designación del fabricante de los interruptores de chips): JT
TC (GTC - Clase de tolerancia insert): M
MANO (GTC - Insertar mano): R