Inserto ranurado de carburo - FMM50-04 PR930

N.º do artigo: TKT10230
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Identificação e classificação

Número do artigo TKT10230
EAN/GTIN 4960664179886
Número do fabricante TKT10230
Número L L22310 115
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Inserto ranurado de carburo - FMM50-04 PR930

Característica:

REL (GTC - Radius de esquina mano izquierda): 0.4 mm
RER (GTC - Radius de esquina derecha): 0.4 mm
CEDC (GTC - Conteo de flautas): 1
PFS (GTC - Formulario de Perfil): 1
S (GTC - Espesor de inserción): 3.5 mm
S1 (GTC - Espesor total de inserción): 4.5 mm
CW (GTC - Ancho de corte): 5 mm
ANR (GTC - ángulo de separación flanco mano derecha): 6 Degree
ANL (GTC - ángulo de separación flanco mano izquierda): 6 Degree
AN (GTC - ángulo de separación mayor): 8 Degree
INSL (GTC - Insertar longitud): 12 mm
Anchura de ranurado: 5,00
Descripción: FMM
MANO (GTC - Insertar mano): N
Categoría: PR930
TCE (GTC - código de punta de corte): S
RECUBRIMIENTO (GTC - Recubrimiento): TiCN