Inserto ranurado de carburo - GBA43R200-100R PR1215

N.º do artigo: TKH17413
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Identificação e classificação

Número do artigo TKH17413
EAN/GTIN 4960664622146
Número do fabricante TKH17413
Número L L22400 521
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Inserto ranurado de carburo - GBA43R200-100R PR1215

Característica:

ANR (GTC - ángulo de separación flanco mano derecha): 0 Degree
AN (GTC - ángulo de separación mayor): 0 Degree
WT (GTC - Peso del artículo): 0.011 kg
PFS (GTC - Formulario de Perfil): 1
REL (GTC - Radius de esquina mano izquierda): 1 mm
RER (GTC - Radius de esquina derecha): 1 mm
CW (GTC - Ancho de corte): 2 mm
CEDC (GTC - Conteo de flautas): 3
ANL (GTC - ángulo de separación flanco mano izquierda): 4 Degree
INSL (GTC - Insertar longitud): 22 mm
Anchura de ranurado: 2,00
CECC (GTC - Cutting edge Código de condición): E
Descripción: GBA
RECUBRIMIENTO (GTC - Recubrimiento): MEGACOAT
Categoría: PR1215
MANO (GTC - Insertar mano): R
TCE (GTC - código de punta de corte): S