Inserto ranurado de carburo - GER100-050BR PR1225

N.º do artigo: TKE16802
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
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
Tipo de produto Plaquita de corte para tronzado

Identificação e classificação

Número do artigo TKE16802
EAN/GTIN 4960664659593
Número do fabricante TKE16802
Número L L22400 666
Fabricante/responsável KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrição

Descrição:

  • Inserto ranurado de carburo - GER100-050BR PR1225

Característica:

AN (GTC - ángulo de separación mayor): 0 Degree
WT (GTC - Peso del artículo): 0.002 kg
REL (GTC - Radius de esquina mano izquierda): 0.5 mm
RER (GTC - Radius de esquina derecha): 0.5 mm
CEDC (GTC - Conteo de flautas): 1
CW (GTC - Ancho de corte): 1 mm
PFS (GTC - Formulario de Perfil): 1
ANR (GTC - ángulo de separación flanco mano derecha): 2 Degree
ANL (GTC - ángulo de separación flanco mano izquierda): 2 Degree
S (GTC - Espesor de inserción): 3 mm
S1 (GTC - Espesor total de inserción): 3.18 mm
INSL (GTC - Insertar longitud): 8.2 mm
Anchura de ranurado: 1,00
CECC (GTC - Cutting edge Código de condición): F
Descripción: GER
RECUBRIMIENTO (GTC - Recubrimiento): MEGACOAT
Categoría: PR1225
MANO (GTC - Insertar mano): R
TCE (GTC - código de punta de corte): S